- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装建材
- クロス 見切りのおすすめ人気ランキング
クロス 見切りのおすすめ人気ランキング
2026/02/20更新132件の「クロス 見切り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クロス見切り材」、「ワンタッチ見切」、「後付 見切」などの商品も取り扱っております。
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、木口の断面などに張り付けてご利用下さい。
材質
アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)
厚さ(mm)
3
幅(mm)
14
長さ(mm)
1820
質量(g)
62
部材を見せずに、壁紙と壁紙を自然な外観で縁切りする目地部材です。
クロス目地の凹部にクロスを巻きこんで施工することで、目障りなジョイント部材を意識させない自然な壁面同士の縁切りができます。
この目地を境にクロスを貼り分けることで、壁面デザインの幅を広げイメージの向上が図れます。
石こうボード取付前に施工する先付けタイプです。
長さ(m)
2.8
色
ミルキーホワイト
省令準耐火構造の住宅にも対応可能な後付けタイプ。
クロスの縁を切ることでクロスのシワ・浮きを軽減。
長さ(m)
2
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
材質
硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)
対応
フラットタイプの見切り材です。接着剤により取り付けてください。
材質
アルミ箔+樹脂
長さ(mm)
3000
使用場所
屋内使用
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)
1000
材質
硬質PVC
厚さ(mm)
4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
塩化ビニール
長さ(mm)
2000
色
白
1セット(100本)
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~出隅/見切
長さ(mm)
3900
幅(mm)
30
厚さ(mm)
15
基材
MDF
表面
オレフィンシート
建物の微動が原因で起きるクロスの亀裂やシワを防止。
壁クロスの入隅がスッキリラインに仕上がります。
取り付けは接着剤です。入隅の片面を接着すればよいので、簡単に速く取付ができます。
パテ処理も片側だけで良いので、作業が速くパテも半分で済みます。
長さ(m)
2.5
色
ミルキーホワイト
壁紙のジョイント部分を美しく。
クイックジョイナーは厚みの異なる壁紙の同一面での張り分けや、出隅での張り分けを可能にします。
平面用ジョイナーは平面用アタッチメントと対でご使用ください。
ジョイナーはカッターで切れます。
使用できる場所:屋内壁面および天井
使用できない場所:屋外、起伏のある壁面、高温多湿の場所、直接日光のあたる場所(変色することがあります)、照明器具、暖房器具などで高温になる場所、家具・木材・金属などに塗装された塗料とクイックジョイナーが接する場所。
材質
ABS樹脂/塩ビシート貼り
長さ(mm)
2500
幅(mm)
6
高さ(mm)
3.7
防火性能
非防火
軟化温度(℃)
80~90(樹脂)
仕様
伸縮率(固定せずフリーの状態):2mm(長さ1200mm×温度20度×係数0.00008の場合)
フラットタイプの見切り材です。接着剤により取り付けてください。
材質
アルミ箔+樹脂
長さ(mm)
3000
使用場所
屋内使用
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質
硬質PVC
長さ(mm)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
用途壁の角部分の汚れやキズの保護・補修材にご使用下さい。
材質
硬質ABS
厚さ(mm)
2
仕上
クロスシート貼り
RoHS指令(10物質対応)
対応
クロスのめくれやすき間を防ぐ後付簡単施工。カバー脱着式、リフォーム用としても使える。
クロス後の施工でクロスを抑える(めくれ・すき間防止)。
後付だからリフォーム部材としても使用可能。
汚れたら交換できるカバー脱着式。
ボード厚を選ばず、両面テープ&フィニッシュで簡単施工。
長さ(m)
1.82
付属品
ジョイントカバー50個、入隅カバー50個、出隅カバー10個
色
ホワイト
1箱(100個)
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
ホビーやDIYなどに適した平板です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れています
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
色
ホワイト
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)
1000
材質
硬質ABS
幅(mm)
30
厚さ(mm)
2
仕上
木目柄シート貼り
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥459
税込¥505
当日出荷
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)
1000
材質
硬質PVC
厚さ(mm)
4.5